Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Figyelmeztető jelölés járművekhez III. típus (fényvisszaverő)

Gépjármű fényvisszaverő szalag, III-as típus
FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG-P/F-B/J-141MMX9M

Cikksz. 081244 6

EAN 4024835020428

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Figyelmeztető jelölés járművekhez III. típus (fényvisszaverő)

Cikksz. 081244 6
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
Előnyomtatott, flexibilis, prizmatikus fényvisszaverő azonosító fólia járművekre történő rögzítéshez

Fényvisszaverő fólia

Rendkívül flexibilis, időjárásálló, öntapadós fényvisszaverő fólia


  • Fényvisszaverő fólia (RA 2, C, 0,28 mm)

  • Tükrözött mikroprizmákból készült fényvisszaverő rendszer, amely különleges kialakítása miatt magas fényvisszaverési értékeket ér el

  • Rendkívül jól illeszkedő

  • Kiváló ellenálló képesség a korrózióval és oldószerekkel szemben

  • Hő hatására eltávolítható a festett felületekről

  • Nincs szükség élzárásra, mivel vágás közben nem jön létre nyitott cellaszerkezet


Várható hasznos élettartam megfelelő alkalmazás esetén: 5 év

Megjegyzés
  • A minimális fényvisszaverődési értékek akkor teljesülnek, ha azokat a CIE A szabványos világítótestre vonatkozó előírásoknak és a CIE 54.2. sz. követelményeinek megfelelően mérik

  • Különleges jogosultsággal rendelkező járművek jelölése az alábbi német közúti közlekedési szabályok alapján: StVO 35. § (6) és (7) szakasza, valamint az StVZO 52. § (4) szakaszának 1. pontja, az StVZO 49a § (7) szakaszában foglaltakkal együtt

  • Hő hatására eltávolítható a festett felületekről

Meghaladja a fényvisszaverő képességre vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint:


ECE 104 F osztály


ECE 70 5-ös osztály


DIN 30710 és TPESC


DIN 67520 és DIN 11030



A termék megfelel az EU 2015/208 rendeletnek.


A minimális fényvisszaverődési értékek akkor teljesülnek, ha azokat a CIE A szabványos világítótestre vonatkozó előírásoknak és a CIE 54.2. sz. követelményeinek megfelelően mérik.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Különleges jogosultsággal rendelkező járművekhez az StVO (német közúti kódex) rendelkezései alapján, pl. építőipari járművek, közúti seprőgépek, hulladékszállító teherautók, szolgálati járművek stb.

  • A fóliát a 70. számú ECE-előírásnak megfelelő hátsó jelzőtáblák készítésére is fel lehet használni

  • A fólia középtávú kültéri használatra készült
Útmutató

1. lépés: Fólia darabokra vágása


  • Vinilalapú, fényvisszaverő fólia, amely optimálisan illeszkedik az ívelt kontúrokhoz és felületekhez (két irányban görbülő felületek)

  • A fóliát azonban csak enyhe kanyarokban és görbületekben szabad egy darabban használni

  • Bonyolultabb görbületek esetén a fóliát ajánlott kisebb szegmensekre felosztani. Ezeket a kisebb szegmenseket egymás után kell összeilleszteni, és nem szabad átfedésben lenniük. Ez egy összefüggő, egy darabból álló grafika vizuális benyomását kelti.


2. lépés: Vágások


  • Könnyen vágható éles késsel vagy forgóvágóval

  • Ha kést használ, tartsa 45°-os szögben a felülethez képest. Így kissé kúpos él jön létre. Ez megakadályozza a fólia leválását mosás vagy nagynyomású tisztítás során.

  • A már a járműre rögzített fólia vágása nem ajánlott

  • A vágószerszámmal történő vágás során általában kevesebb nyomás szükséges, mint más járműfóliák esetében

  • Nincs szükség élzárásra, mivel az anyagnak nincs nyitott cellaszerkezete

  • A fólia sarkait és az ék alakú jelzések csúcsait lehetőség szerint le kell kerekíteni. Ez javítja a külső megjelenést, és minimalizálja a fóliasarkak leválásának veszélyét az autómosó vagy a magasnyomású mosók használata során. Az ajánlott legkisebb sugár 5 mm.

  • Az anyagot nem szabad a sarkok és élek (pl. ajtók élei, sárvédőívek stb.) köré felragasztani, és a szélektől 6 mm-re le kell vágni


3. lépés: Az alapfelület előkészítése


  • A vevő felelőssége, hogy ellenőrizze a termék rendeltetésszerű használatnak megfelelő alkalmasságát

  • Az alapfelület előzetes vizsgálata a megfelelő tapadási tulajdonságok és az anyagkompatibilitás szempontjából elengedhetetlen


4. lépés: Felülettisztítás


  • Alapvető fontosságú, hogy a ragasztási felület sima, tiszta és száraz legyen. Az erős és tartós ragasztás elérése érdekében minden szennyező anyagot el kell távolítani.

  • A járművet a ragasztás előtt autómosóban kell megtisztítani (ne kézzel mossa le). Válasszon viaszkezelés és nano védőbevonat alkalmazása nélküli mosási programot.

  • A felületet alaposan meg kell tisztítani minden olyan kenőanyagtól, viasztól, csiszolóanyagtól, közúti szennyeződéstől és egyéb anyagtól, amely ronthatja a tapadóerőt. A tisztításhoz az IPA tisztítószer használata ajánlott. Ne használjon alkoholt. Egy tisztítószerbe mártott tiszta kendővel dörzsölje át a felületet egy irányban, így elkerülhető a szennyeződés szétkenése.


5. lépés: Alkalmazási hőmérséklet


  • Gondoskodjon róla, hogy a figyelmeztető szalag felragasztását csak tiszta, pormentes és világos helyiségekben végezzék

  • A jármű felületének, amelyre a fényvisszaverő fóliát fel kell ragasztani, 21 °C és 23 °C között kell lennie

  • Az ajánlott felragasztási hőmérséklet 15–28 °C

  • Mind az alapfelületnek, mind pedig a fóliának optimális hőmérsékletűnek kell lennie

  • Hideg környezetben a felületeket fel kell melegíteni az alapfelület optimális hőmérsékletének elérése érdekében

  • A fólia meleg környezetben történő alkalmazása a fólia fokozott megnyújtásához vezethet


6. lépés: Fólia felragasztása


  • Fontos! A fólia ragasztóanyaggal bevont oldalához a fólia felragasztása során nem szabad hozzáérni.

  • Helyezze el a felragasztani kívánt levágott fóliát úgy, hogy a takarófólia még rajta legyen, és ragasztószalaggal rögzítse

  • Helyezze a szalagot a fólia felső végére úgy, hogy a szalagcsík egyik fele a fólián legyen, a másik fele pedig a jármű felületéhez tapadjon

  • A szalag segítségével biztonságosan felfüggesztheti a fóliát a ragasztási folyamat során

  • Győződjön meg arról, hogy a fóliadarab pontosan a kívánt helyzetben legyen

  • Fontos! Ha a levágott fóliadarabot meg kell igazítani, akkor azt óvatosan kell elvégezni. Húzza le a fóliát lassan, 90°-os szögben. Ha túl erőteljesen vagy túl gyorsan húzza, a fólia megnyúlhat, a fényvisszaverő réteg pedig károsodhat.

  • Távolítsa el a takarófóliát, és simítsa a fóliát a járműre

  • A fólia ragasztóanyaggal bevont felületéhez, főleg a sarkaihoz és a szélekhez a fólia felragasztása során nem szabad hozzáérni

  • Ezután távolítsa el a szalagot, és simítsa ki újra a fólia széleit


Hatóidő


  • A jármű használata előtt mindenképpen hagyja állni a szalagot legalább 24 órán át 15 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten az alapfelület és a fólia közötti megfelelő tapadás elérése érdekében


Kezelési utasítás


  • A fényvisszaverő figyelmeztető fóliát kefével, ronggyal vagy szivaccsal, szappanos vízzel vagy enyhe tisztítószerrel lehet tisztítani, majd tiszta vízzel le kell öblíteni.

  • Autómosó vagy normál magasnyomású mosó használata során kövesse az alábbi utasításokat: Maximális nyomás: 1200 psi/80 bar, víz/tisztítóoldat maximális hőmérséklete: 60 ˚C, használjon 40°-os kúpos fúvókát, a tisztítókeféket vagy acél tisztítókat nem szabad a figyelmeztető szalag felületéhez képest > 45°-os szögben tartani, a tisztító fúvókát pedig legalább 60 cm-re kell tartani az anyagtól

  • A tisztítószerek/zsírtalanítók használata során győződjön meg arról, hogy a termék alkalmas-e a járművek számára, a hígítók esetében pedig kövesse a gyártó utasításait

  • A járművet a tisztítás után alaposan le kell öblíteni

  • A tisztítószerek/zsírtalanítók túl hosszú ideig történő hatásának megengedése bizonyos körülmények között az anyag károsodásához vezethet

  • A meghosszabbított hatásidő a napfénnyel együtt súlyosbíthatja a tisztítószerek/zsírtalanítók által okozott károsodást

  • A fólia tisztítására oldószerek nem használhatók, mivel ezek károsíthatják a terméket

  • Ha a szappan és a tisztítószerek nem hoznak kielégítő eredményt, a fólia óvatosan átdörzsölhető egy izopropanolba áztatott ronggyal a szennyeződések eltávolításához

  • A bio vagy a citrusalapú tisztítószerek és a polírozó viaszok visszafordíthatatlan elszíneződést és foltokat okozhatnak a terméken, különösen a fluoreszkáló színek esetében

  • Minden tisztítószert előzetesen meg kell vizsgálni egy mintacsíkon vagy a termék észrevehetetlen részén az anyag kompatibilitásra vonatkozóan

  • Fontos! A végfelhasználónak ellenőriznie kell a tervezett ápolási és tisztítási eljárás alkalmasságát.


Távolság


  • A fóliát lassan, 90°-os szögben kell lehúzni

  • Ha ez a szög nagyobb vagy kisebb, akkor növekszik a fólián lévő ragasztóanyag alkalmazási felülethez való tapadásának veszélye

  • Körülbelül 18 °C alatti hőmérsékleten nagyobb a kockázata annak, hogy a ragasztóanyag a fóliáról átkerül az alkalmazási felületre, pl. a festett fémre. Ilyen esetekben javasolt a ragasztót óvatosan hőpisztollyal melegíteni.

  • Az optimális hőmérséklet 35 °C. A ragasztó lágyul és kevésbé agresszív lesz. Melegítse az érintett területet körkörös mozdulatokkal. Ne irányítsa túl sokáig a hőt egyetlen helyre. A ragasztó megolvadhat, leválhat a fóliáról, és esetleg károsíthatja az alatta lévő festéket.

  • Megjegyzés: A magasabb hőmérsékleten történő eltávolítás miatt a ragasztó ráragadhat a ragasztási felületre

  • A felület felmelegítését követően egy fából készült vagy hasonlóan karcolásmentes applikátorral óvatosan emelje fel a fólia szélét

  • A fólia ezután lassan lehúzható

  • A fólia eltávolítása után ragasztóanyag-maradványok ragadhatnak a ragasztási felületre

  • A ragasztóanyag-maradványokat általában csomagoló- vagy ragasztószalaggal lehet eltávolítani úgy, hogy a ragasztószalag felületét többször rányomjuk a maradványokra

  • A ragasztóanyag-maradvány oldószeralapú tisztítószerrel vagy ragasztóanyag-eltávolítóval is eltávolítható

  • Használat előtt olvassa el a vonatkozó gyártó biztonságtechnikai adatlapjait, és tesztelje a felületet egy észrevétlen területen a kompatibilitás érdekében

  • A festékek és az alapanyagok sokféleségének köszönhetően a fólia teljes eltávolítása a felületről nem garantálható

Szélesség

141 mm

Hosszúság

9 m

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 82 °C

Szín

Piros, Fehér

Anyag

Fényvisszaverő szalag

Ragasztóanyag alapozó

Akrilát

Ragasztórendszer

Öntapadós

DIN

30710

Ellenőrző jel

BUP 70, ECE 104

Ragasztóerő 25 mm-nél

15 N

Ragasztóerő feltételek

according to FINAT-FTM 1

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Gyenge savak, Gyenge lúgok, Ásványolajok, Zsírok, Üzemanyag, Só, Alkáli

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / 20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk