Feuchtleckfinder
Feuchtleckfinder
FEULECKFNDR-400ML
Art.-Nr. 0890200400
EAN 4065746501804
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fett- und Silikonfrei
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Aerosol nicht einatmen, Staubschutzmaske verwenden. Vor Erst-Nutzung und jeder weiteren Nutzung muss die Dose aufgeschüttelt werden.
Datenblätter(X)
Geeignet für Öl-, Wasser- und Kraftstoffleckagen an Karosserie, Kühler, Motorblock, Getriebegehäuse, Servolenkung, Kraftstoffleitungen, Rohren, Pumpen, Tür-, Fenster- und Kofferraumdichtungen.
Auf die verdächtige Stelle dünn aufsprühen. Nach Verdunsten des enthaltenen Lösungsmittels wird eine Flüssigkeitsleckage durch eine sichtbare Veränderung der Oberfläche angezeigt.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperatureinsatzbereich min. | 0 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
Oberflächenspannung | 0 N/m |
Dichte | 0,645 g/ml |
Dichte / Bedingung | 0,645 g/ml / bei 20°C |
Flammpunkt min. | -90 °C |