Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Feuchtemessgerät FMM10

Feuchtemessgerät FMM10
MESSGER-FEUCHT-(6-100PROZENT)

Art.-Nr. 071553 188

EAN 4050641465436

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Feuchtemessgerät FMM10

Art.-Nr. 071553 188
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
Zur Messung der Feuchte in Holz und Baumaterialien wie Gips, Putz usw.

Das Messprinzip


Zwischen zwei Elektroden fliesst ein elektrischer Strom, mit dessen Hilfe die Impedanzänderung aufgrund der im Material enthaltenen Feuchtigkeit gemessen wird. Das Gerät wandelt die Messung sofort in den Feuchtegehalt in Prozent um. Bei Holz ermöglicht das Gerät ein direktes Ablesen der Holzfeuchte in Prozent H2O zwischen 6% und 100%. Bei anderen Baumaterialien bestimmt das Gerät die äquivalente Holzfeuchte.



Lieferumfang


  • Messgerät

  • Batterie 9V Art. 0827 115

  • Etui
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Feuchte Holz min./max.

6-100 %

Temperatureinsatzbereich min./max.

0 bis 40 °C

Länge x Breite x Höhe

195 x 60,5 x 38 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen