Fészkes retesz, alacsony profil DIN 6885, acél, felületkezeletlen, A alak
DIN 6885 felületkezeletlen acél, C45K, A alak
Cikksz. 0426014036
EAN 4024835885423
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l1) | 36 mm |
Szélesség (b1) | 14 mm |
Magasság (h1) | 6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | A |
Szabványok | DIN 6885 |