Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszítőcsavar lapított fejű csavarokkal és biztosítóanyával DIN 1480 (nyitott alakú), acél, S235JR, horganyzott

DIN 1480, horg. acél, lapított fejű csavar, CE
FESZÍTŐCSAV-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M16

Cikksz. 0521000416

EAN 4056807624563

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Feszítőcsavar lapított fejű csavarokkal és biztosítóanyával DIN 1480 (nyitott alakú), acél, S235JR, horganyzott

Cikksz. 0521000416
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
CE jelöléssel ellátott építőanyag
Megjegyzés

Az M27-es feszítőanya nincs a DIN 1480 szerint szabványosítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acél- és faszerkezetekben

Szabványok

DIN 1480

Forma

Nyitott

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Kivitel

Lapított fejű csavarral

Menettípus x névleges átmérő

M16

Szemátmérő

12,5 mm

Feszítőanya hossz

170 mm

Feszítőanya szélesség (belső)

20 mm

Feszítőanya átmérő

27 mm

Feszítőanya szélessége (külső)

42 mm

Lapított fejű csavar teljes hossza

250 mm

Furatk.pont és furatk.pont közötti min. távolság

458 mm

Furatközéppont és furatközéppont közötti max. távolság

574 mm

Megengedett terhelés

32,37 kN

Építési termék

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk