Feszítőcsavar hüvely, nyitott kivitel
DIN 1480 horganyzott acél
Cikksz. 05210008
EAN 4047376440821
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Viharkötőlécek és stabilizáló összekötők acélszerkezetben
![]() | |
Szabványok | DIN 1480 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Forma | Nyitott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Feszítőanya szélessége (külső) (d1) | 23 mm |
Karmantyúvég külső átmérő (d2) | 15 mm |
Feszítőanya hossz (l1) | 110 mm |
Menethossz (metrikus menet) (m1) | 15 mm |