Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszítőcsavar hüvely, nyitott kivitel DIN 1480 (nyitott alak), acél, S235JR, tűzihorganyzott (TZN)

DIN/WN 1480 acél, S235JR, tűzihorganyzott, CE
FESZÍTÓANYA-DIN1480-S235JR-CE-HDG-M20

Cikksz. 0521000620

EAN 4061975085658

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Feszítőcsavar hüvely, nyitott kivitel DIN 1480 (nyitott alak), acél, S235JR, tűzihorganyzott (TZN)

Cikksz. 0521000620
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
  • Az M27 nincs a DIN 1480 szerint szabványosítva

  • Építőanyagok CE jelöléssel.
Megjegyzés

A DIN 1480 szabvány szerinti feszítőcsavar hüvelyeket a DIN 34828 szerinti, ugyanazon anyagból gyártott (S235JR) felhegesztett végekkel kell összeszerelni. Ebben az esetben a feszítőcsavar hüvelyek teherbírása mindig nagyobb, mint a felhegesztett végeké. Ha más anyagból gyártott kötőelemekkel szerelik őket össze – különösen ha nagyobb szakítószilárdságú anyagokról van szó – akkor a feszítőcsavar hüvelyek teherbírását külön ellenőrizni kell.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Viharkötőlécek, stabilizáló összekötők és keresztmerevítők acél- és faszerkezetekben

Szabványok

DIN 1480

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Forma

Nyitott

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (D)

M20

Feszítőanya szélessége (külső) (d1)

52 mm

Karmantyúvég külső átmérő (d2)

34 mm

Feszítőanya hossz (l1)

200 mm

Menethossz (metrikus menet) (m1)

34 mm

Állíthatóság

130 mm

Megengedett terhelés

53 kN

Építési termék

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felhegeszthető végek DIN 34828, acél, S235JR, tűzihorganyzott (TZN), feszítőcsavarokhoz

FESZÍTŐCSAV-DIN34828-S235JR-CE-(TZH)-M20