Feszítő alátét DIN 6796, rugóacél, cinklamella bevonat, ezüst (ZFSH)
DIN 6796 rugóacél, cinklamella bevonat
Cikksz. 041358
EAN 4046777718782
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rugós alátétek olyan együttfeszített elemek, amelyek a csavarkötés-lazulások ellensúlyozásának beállítására szolgálnak. Ezt úgy érik el, hogy a nagyfokú rugalmasságuk révén fenntartják az előfeszítő erőt a kötésben
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (h1) | 2,6 mm |
Vastagság (s1) | 2 mm |
Szabványok | DIN 6796 |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
RoHS megfelelőség | Igen |
Korrózióvédelem időtartama | 480 ó |
Felhasználható | 8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |