Feszítő alátét DIN 6796, A2 nemesacél, felületkezeletlen, csavarkötésekhez
DIN 6796 felületkezeletlen A2 nemesacél
FESZÍTŐ-ALÁTÉT-DIN6796-A2-D6,4
Cikksz. 0431006
EAN 4048539652914
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 14 mm |
Magasság (h1) | 2 mm |
Vastagság (s1) | 1,5 mm |
Szabványok | DIN 6796 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Screw connections of property class 70 and 80 |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |