Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott

DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott
ALÁTÉT-FSZT-DIN6796-(MZP)-D8,4

Cikksz. 041318

EAN 4011231364089

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott

Cikksz. 041318

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A rugós alátétek olyan együttfeszített elemek, amelyek a csavarkötés-lazulások ellensúlyozásának beállítására szolgálnak. Ezt úgy érik el, hogy a nagyfokú rugalmasságuk révén fenntartják az előfeszítő erőt a kötésben

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

8,4 mm

Külső átmérő (d2)

18 mm

Magasság (h1)

2,6 mm

Vastagság (s1)

2 mm

Szabványok

DIN 6796

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Felhasználható

8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések

Reteszelő funkció

Csavarrögzítő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk