Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott

DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott
ALÁTÉT-FSZT-DIN6796-(MZP)-D5,3

Cikksz. 041315

EAN 4024835731607

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott

Cikksz. 041315

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A rugós alátétek olyan együttfeszített elemek, amelyek a csavarkötés-lazulások ellensúlyozásának beállítására szolgálnak. Ezt úgy érik el, hogy a nagyfokú rugalmasságuk révén fenntartják az előfeszítő erőt a kötésben

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M5

Belső átmérő (d1)

5,3 mm

Külső átmérő (d2)

11 mm

Magasság (h1)

1,55 mm

Vastagság (s1)

1,2 mm

Szabványok

DIN 6796

Anyag

Rugóacél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Felhasználható

8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések

Reteszelő funkció

Csavarrögzítő

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk