Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott
DIN 6796, rugóacél, C60, mechanikusan horganyzott
ALÁTÉT-FSZT-DIN6796-(MZP)-D13,0
Cikksz. 0413112
EAN 4011231363921
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A rugós alátétek olyan együttfeszített elemek, amelyek a csavarkötés-lazulások ellensúlyozásának beállítására szolgálnak. Ezt úgy érik el, hogy a nagyfokú rugalmasságuk révén fenntartják az előfeszítő erőt a kötésben
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M12 |
Belső átmérő (d1) | 13 mm |
Külső átmérő (d2) | 29 mm |
Magasság (h1) | 3,95 mm |
Vastagság (s1) | 3 mm |
Szabványok | DIN 6796 |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | 8.8 és 10.9 osztályú csavarkötések |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |