Feszítő alátét Csavarkötésekhez, DIN 6796, felületkezeletlen A4 nemesacél
DIN 6796 bevonatlan A4 nemesacél
Cikksz. 0432008
EAN 4049557776200
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 18 mm |
Magasság (h1) | 2,6 mm |
Vastagság (s1) | 2 mm |
Szabványok | DIN 6796 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Felhasználható | Screw connections of property class 70 and 80 |
Reteszelő funkció | Csavarrögzítő |