Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fésűszeg/horgonyszeg

Gerincszeg/gyűrűsszeg, horganyzott acél
GYŰRŰSSZEG L=100MM

Cikksz. 0681940100
EAN 4011231561297
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, kék bevonatos (A2K)
  • A szeg feje alatti kúpos rész jóvoltából a szeg a faösszekötő furatát kitöltve megfelelő erőátadást biztosít

A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Sarokelemek, gerendasaruk, keresztösszekötők, acéllemezek és sajtolt acéllemez alkatrészek, szarufa-szelemen összekötők, szarufaláb-szerelvények, perforált lemezek, lapos acélhorgonyok, átlós merevítések stb.

Átmérő

4 mm

Hosszúság

100 mm

Fejátmérő

8 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Menethossz

75 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk