Fésűszeg/horgonyszeg
Gerincszeg/gyűrűsszeg, horganyzott acél
GYŰRŰSSZEG-(A3K)-4X75MM
Cikksz. 0681940075
EAN 4011231561280
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A szeg feje alatti kúpos rész jóvoltából a szeg a faösszekötő furatát kitöltve megfelelő erőátadást biztosít
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5) előírásai szerinti szegek
Adatlapok(X)
Sarokelemek, gerendasaruk, keresztösszekötők, acéllemezek és sajtolt acéllemez alkatrészek, szarufa-szelemen összekötők, szarufaláb-szerelvények, perforált lemezek, lapos acélhorgonyok, átlós merevítések stb.
Átmérő | 4 mm |
Hosszúság | 75 mm |
Fejátmérő | 8 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Menethossz | 66 mm |