Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Festschmierstoff-Paste

Festschmierstoff Tube
MNTGPAST-WEISS-TUBE-100ML

Art.-Nr. 08931041

EAN 4050641248657

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Festschmierstoff-Paste

Art.-Nr. 08931041
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
Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste zur Montage- und Einlaufschmierung
  • Montagepaste weiß ist eine weiße Mehrzweck-Schmierpaste, die das Ruckgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten und die Bildung von Tribokorrosion (Passungsrost) verhindert.

  • Das Produkt ist wasserbeständig und äußerst haftaktiv und harzfrei. Aufgrund der weisen Farbe ist sie ein "sauberer“ Schmierstoff und kann universell für nahezu alle Montagearbeiten in sämtlichen Industriezweigen eingesetzt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Anwendbar als Einlaufschmierstoff für neue Maschinen, Führungen, Gewindespindeln, Keilwellen, hochbelastete Zahnrad-, Schnecken- und Schaltgetriebe, Zahnräder und Stangen sowie für chemische Apparate. Ebenfalls geeignet für Gleitlager mit hoher Wärme- und Flächenbelastung, Presssitze aller Art, zum Aufziehen und Einpressen von Wälzlagern, Scheiben, Rädern, Flanschen, Bolzen und Armaturen (Schieber, Ventile, Hähne).

Grundöl

Mineralöl

Festschmierstoff

Talkum

Festschmierstoffanteil

15 %

Farbe

Weiß

Dichte

1,2 g/cm³

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

250 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

650 °C

Walkpenetration

320 x 0,1 mm

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse

1-2

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Reibungszahl max.

0,08 µ

VKA Schweißkraft

500 kN

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Harzfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Beständigkeit gegen

Wasser

Materialverträglichkeit

Ja

Inhalt

100 ml

Gebinde

Tube

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6