Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Festőtömlő

Festőtömlő, komplett szerelt
TÖMLŐ-FESTÉSHEZ-PIROS-9,5/17-SZRLT-L10M

Cikksz. 069999610

EAN 4049557288123

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Festőtömlő

Cikksz. 069999610
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
Antisztatikus, szilikonmentes sűrített levegős tömlő festési munkálatokhoz. Teljesen összeszerelve.
  • Elektromos ellenállás, R <=106 ohm/m

  • Nagyfokú hőállóság -40 °C és +95 °C között, valamint nagy ellenálló képesség nedvességgel és ózonnal szemben

  • Az etilén-propilén-dién monomer (EPDM) gumi minden időjárási körülmény esetén rendkívül rugalmas és flexibilis marad

  • A maximális 20 bar üzemi nyomás biztosítja a magas biztonsági tényezőt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tömlő belső átmérő

9,5 mm

Tömlő külső átmérő (A)

17 mm

Hosszúság (L)

10 m

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 95 °C

Max. üzemi nyomás

20 bar

Szín

Piros

Anyag

Etilén-propilén-dién-terpolimer-kaucsuk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk