Festőtömlő
Festőtömlő, különálló
TÖMLŐ-FESTÉSHEZ-PIROS-9/16-L10M
Cikksz. 06999910
EAN 4049557288185
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Elektromos ellenállás: R <=106 Ohm/m
- Nagyfokú hőállóság -40 °C és +95 °C között, valamint jó ellenálló képesség nedvességgel és ózonnal szemben
- Az etilén-propilén-dién monomer (EPDM) gumi minden időjárási körülmény esetén rendkívül rugalmas és flexibilis marad.
- A maximális 20 bar üzemi nyomás biztosítja a magas biztonsági tényezőt
Adatlapok(X)
Tömlő belső átmérő | 9,5 mm |
Tömlő külső átmérő (A) | 17 mm |
Hosszúság (L) | 10 m |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 95 °C |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Szín | Piros |
Anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer-kaucsuk |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!