Festőhenger nyél Kétkomponensű nyéllel
ZEBRA festőhengernyél
FESTŐH. CSER. NYÉL - 2K- D8MM - W250MM
Cikksz. 0693013250
EAN 4065746288323
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőfeszítés nélküli munka
- A 2K nyél lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos kezelést, valamint a fáradságmentes munkavégzést
Adatlapok(X)
Min. görgőszélesség | 250 mm |
Max. görgőszélesség | 270 mm |
Huzalátmérő | 8 mm |
Hosszúság | 295 mm |
Szélesség | 250 mm |