Festőhenger nyél Kétkomponensű nyéllel
ZEBRA festőhengernyél
FESTŐH. CSER. NYÉL-2K-D6MM-W100MM-W150MM
Cikksz. 0693013150
EAN 4065746288330
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Erőfeszítés nélküli munka
- A 2K nyél lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos kezelést, valamint a fáradságmentes munkavégzést
Adatlapok(X)
Min. görgőszélesség | 100 mm |
Max. görgőszélesség | 150 mm |
Huzalátmérő | 6 mm |
Hosszúság | 400 mm |
Szélesség | 95 mm |