Festőhenger, DW Diszperziós és falfestékekhez
Festőhenger
FESTŐHENGER SZÁL HOSSZ. 18MM-SZÉL.250MM
Cikksz. 069302025
EAN 4065746287869
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Első osztályú bevonateloszlás
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Nincs csíkozódás a széleken
- A nyírt oldalak megakadályozzák a csíkozódást a széleken
Adatlapok(X)
Kis kitöltőképességű, nagy fedőképességű diszperziós, latex-, szilikát- és ásványi festékekhez, valamint alapozófestékekhez nagy, könnyen hozzáférhető, sima vagy texturált felületeken
Szélesség | 250 mm |
Bolyh magassága | 18 mm |
Külső átmérő | 84 mm |
Belső átmérő | 48 mm |
A következő festék típushoz | Diszperziós festék |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!