Festőhenger, DW Diszperziós és falfestékekhez
ZEBRA festőhenger, DW
FESTŐHENGER-DW-PA-SZ250MM-BÁ44MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szöszmentes bevonat
- A 100%-os minőség-ellenőrzés és a manuális utólagos megmunkálás szöszmentes bevonatot eredményez
Első osztályú bevonateloszlás
- A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik
Alaktartó
- A henger rostjai kiváló újra bolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Nincs csíkozódás a széleken
- A nyírt oldalak megakadályozzák a csíkozódást a széleken
Adatlapok(X)
Kis kitöltőképességű, nagy fedőképességű diszperziós, latex-, szilikát- és ásványi festékekhez, valamint alapozófestékekhez nagy, könnyen hozzáférhető, sima vagy texturált felületeken
Szélesség | 250 mm |
Bolyh magassága | 12 mm |
Külső átmérő | 68 mm |
Belső átmérő | 44 mm |
A következő festék típushoz | Diszperziós festék |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!