Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Festékspray, Quattro

QUATTRO FESTÉKSPRAY MÉLYFEKETE 400 ML

Cikksz. 0893399005

EAN 4050641047786

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Festékspray, Quattro

Cikksz. 0893399005
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
Sokoldalú, selyemfényű, vastag rétegű lakkspray, kitűnő fedési és rozsdagátló tulajdonságokkal.

Korrózió elleni védelem


  • Könnyen felhordható bevonat, mely nem folyik meg, 100% ellenáll az időjárásnak és az UV-sugárzásnak (min. 500 órás sóköd teszt után nem volt kimutatható felületi rozsda)

  • Rozsdamaradványon is használható


Alapozó


Kiemelkedő tapadás jóformán valamennyi felülethez. Gyakorlatilag minden kereskedelmi forgalomban kapható festékkel átfesthető.



Lakk


  • Kiváló fedés. Nagyon jó fedési tulajdonságok

  • Rendkívül gyorsan szárad

  • Nagyon rugalmas

  • Nagyfokú ütés- és kopásállóság

  • Jó éltakarás


Legyező szórófejjel ellátva


A speciális szelepnek köszönhetően jól adagolható, ködszegény és felhasználóbarát módon alkalmazható.



Kapható vevőspecifikus RAL- és különleges színekben

Megjegyzés

Szintén kapható vevőspecifikus RAL- és különleges színekben. Kérés alapján minden egyszínű festék utánaállítható. Fontos! Részletesen írja le a pontos színmeghatározást, pl. RAL-szám, eredeti szín száma, festék gyártójának száma, egy, a termék jellemzőit felsoroló szövegbe. A vevőspecifikus különleges színek színminta használatával szintén utánaállíthatók. A rendelését nem lehet feldolgozni ezek nélkül az információk nélkül.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Univerzális termék tartályok, karosszériák, felépítmények, traktorok, mezőgazdasági és építőgépek, téli útfenntartó járművek, tetőszerkezetek, darurendszerek, korlátok, kapuk, hajószerkezetek, csövek, lámpaoszlopok, közlekedési tartószerkezetek, csillék stb. gyors alapozásához és festéséhez. Felületek: Megkeményedett régi festékek, gyárilag alapozott új alkatrészek, bevonat nélküli acéllemezek, horganyzott acéllemezek, kézzel rozsdátlanított felületek, alumínium, festhető műanyagok, üvegszál erősítéses műanyag alkatrészek, fa.

Útmutató

Használat előtt rázza fel a flakont legalább 2 percig. A felület legyen száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a leváló rozsdát és a fellazult, régi festéket. Permetezési távolság: 15–25 cm. Nem alapozott és festett felületeken vigyen fel egy réteget, hagyja, hogy száradni kezdjen. Ezután egyenletesen permetezze be az egész felületet (a száraz bevonat vastagsága minimum 60 µm legyen). A felület fényességének kb. 30%-os növeléséhez, valamint a benzinnel szembeni ellenálló képesség javításához a felület 15 perces párolgási idő után újrafesthető (fényeffekt spray).

Űrtartalom

400 ml

Szín

Fekete RAL 9005

Kémiai bázis

Alkidgyanta

Fényességi fok

Selyemfényű

Max. hőállóság

100 °C

Sűrűség

0,8 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Porszáradási idő

10 perc

Min./max. szórási távolság

15-25 cm

Min. szórási távolság

15 cm

Max. szórási távolság

25 cm

Porszáradási idő feltételei

20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

20 °C

Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet

20 eddig: 25 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10 °C és 35 °C között és max. 60% relatív páratartalom

AOX mentes

Igen

Min. fogásszilárdság

20 perc

Min. kiszellőzési idő

3 perc

Tartály

Aeroszolflakon

Kivitel

Legyezőfúvóka

Nehézfémmentes

Igen

CFC (hajtógáz) mentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Spraymaster festékspray adapter

SPRAYMASTER

Praktikus kiegészítő szórópalackokhoz
x 1 db
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-KEREK

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-LEGYEZŐ

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db
Tartalék szórófej Szórókannákhoz

FÚVÓKA-LAKKSPRAY-KONTÚR

Három különböző szórófej, egy speciálisan kalibrált nyomásviszony alkalmazásával lehetővé teszi a szükséges sprayerő használatát.
x 6 db
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 0
With cotton velour finish inside.
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 0
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk