Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Festék színtáblázat, RAL

Színminta-kártya, RAL
SZÍNSKÁLA-RAL

Cikksz. 0705800010

EAN 4024835231275

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Festék színtáblázat, RAL

Cikksz. 0705800010
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
A fényes festett felület segítségével egyszerűbb kiválasztani a színeket
  • A színeket ebben a mintában pontosan árnyalták és modern kolorimetriával mérték

  • Ennek alapja a jelenlegi 841-GL RAL színrendszer

  • Ez garantálja a legmagasabb, legkonzisztensebb minőségi szabványt

  • Minden oldalon 6 színben

  • 198 RAL szín

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

20 cm

Szélesség

6 cm

Vastagság

7 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk