Fertőtlenítőszer MultiSan D 80
Kézfertőtlenítő, D3002
MULTISAN D 80 KÉZFERTŐTLENÍTŐ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Használatra kész termék a kéz tisztításához és fertőtlenítéséhez
- Mikroorganizmusokkal szemben tesztelt
- Gyengéd a bőrhöz
- Bőrgyógyászatilag tesztelt
- Hatóanyagok felsorolása az EN 1062/2014 szabvány szerint
- Megfelel a PN-EN 1276/2010 szabványnak
- A bőrgyógyászati jelentés megfelel a kozmetikai termékekről szóló EN 1223/2009 szabvány előírásainak
Hőforrástól, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Tárolás szorosan lezárva. A terméket napfénytől védett helyen, 10–25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
Adatlapok(X)
Vigye fel a kezére, dörzsölje be néhány másodpercig, és tartsa nedvesen a használat teljes ideje alatt.
Kémiai bázis | Etanol |
Szag/illat | Alkohol |
Szín | Színtelen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 60 Hónap |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Űrtartalom | 5 l |