Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fertőtlenítőszer MultiSan 80

Felületi fertőtlenítőszer, D3001
MULTISAN 80 FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ 5 L

Cikksz. 0890600309

EAN 4062856469079

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fertőtlenítőszer MultiSan 80

Cikksz. 0890600309
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
Univerzális fertőtlenítőszer felületek tisztításához és fertőtlenítéséhez.
  • Használatra kész termék felületek tisztításához és fertőtlenítéséhez

  • Felületi fertőtlenítőszerként mikroorganizmusokkal szemben tesztelt

  • Gyengéd a bőrhöz

  • Hatóanyagok felsorolása az EN 1062/2014 szabvány szerint

  • Megfelel a PN-EN 1276/2010 szabványoknak
Megjegyzés

Professzionális alkalmazásra szánt termék. Hőforrástól, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Dohányozni tilos. Tárolás szorosan lezárva. Ne használja forró felületeken vagy tűző napon. A terméket napfénytől védett helyen, 10–25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Permetezze a fertőtleníteni kívánt felületre, hagyja hatni néhány másodpercig, majd törölje át a felületet.

Kémiai bázis

Etanol

Szag/illat

Alkohol

Szín

Színtelen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

60 Hónap

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Űrtartalom

5 l

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk