Ferde végű vágók
Ferde végű vágók
MŰSZERÉSZ HOMLOKCSÍPŐ FOGÓ 15 FOKOS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szabvány: DIN ISO 9654
- Nyél: Lágy, kényelmes fogású nyélburkolatok
- Csukló: Átmenő csukló, nagy pontosságú, nincs visszahatás
- Nyitórugó: Kettős rugó a fogó automata nyitásához
- Penge: Kemény és lágy huzalokhoz, kis élletörésekhez
- Fej: Polírozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 120 mm |
Pofaszélesség (zárt) (A) | 11 mm |
Vágóél hossza (C) | 17 mm |
Pofavastagság (D) | 7 mm |
Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén | 1,5 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 0,5 mm |
Pofahossz (B) | 10 mm |