Ferde alátét, 45° keményfához
Ferde alátét, 45 fokos, kerek furat, nemesacél, keményfához
DŐLTALÁTÉT-45FOK-ACÉL-(A3K)-8,5-14XD25
Cikksz. 0457700468
EAN 4056807470320
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 45°-os ferde alátét gyors és egyszerű rögzítése egy egyszerű kerek lyuk segítségével BauBuche-ban, LVL-ben vagy keresztezetten rétegelt faanyagban (CLT)
- Lapos, sík fa vég
- Kék bevonatú acél (A3K)
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Adatlapok(X)
Csatlakozás BauBuche-ból, LVL-ből vagy keresztezetten rétegelt faanyagból (CLT) készült megerősítésekhez vagy fülekhez.
Csatlakozás BauBuche-ból, LVL-ből vagy keresztezetten rétegelt faanyagból (CLT) készült lapos elemekhez tömör fagerendákon.
A 45°-os keményfa ferde alátét süllyesztéséhez előfúrást kell végezni egy 25 mm átmérőjű fenékfúró fúrószárral.
![]() | |
Belső átmérő (d) | 8,5 mm |
Betét átmérő (d1) | 25 mm |
Külső átmérő (d2) | 25 mm |
Furatátmérő | 25 mm |
Hatásos hossz (n) | 8,25 mm |
Magasság (h) | 14 mm |
Betolási mélység (h1) | 14 mm |
Süllyesztési átmérő (D) | 15 mm |
Becsavarási szög | 45 fok |
Süllyesztési szög (α) | 90 fok |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 15,706 g |
Min./max. anyagvastagság | 0,0-0,0 mm |
A következő csavarhoz: | ASSY 4 süllyesztett fej, átmérő 8 mm, ASSYplus VG süllyesztett fejű, átmérő 8 mm, ASSY 3.0 süllyesztett fej, átmérő 8 mm |
Alkalmazási terület | Faszerkezet építés, csavarkötésekhez |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |