Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ferde alátét, 45°, A2, ovális furat

Ferde alátét, 45 fokos, hosszú furat, nemesacél
DLTALTT-SÜLY-45FOK-A2-6,5X3

Cikksz. 0457700493
EAN 4050641821102

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A húzófeszültségek optimális átviteléhez fém/fa csatlakozásokhoz ASSY 4 vagy ASSY 3.0 nemesacél süllyesztett fejű csavarokkal az időjárás viszontagságainak kitett kültéri helyeken
  • Nagy illesztési pontosság és pontos 45°-os specifikáció az ASSY 4 vagy ASSY 3.0 nemesacél süllyesztett fejű csavarok csavarozásához

  • Nem húzódik át a csavarfej vékony fémlemezek használatakor

  • A ferde alátét gyors és egyszerű felszerelése a fémlemezen lévő egyszerű ovális lyukon keresztül

  • Letisztult megjelenésű kész csavarkötés

  • 3. felhasználási osztályban és az időjárás viszontagságainak kitett kültéri területeken való használat.
Megjegyzés

A húzófül fémkivágásainak elkészítéséhez töltse le a szükséges furatok CAD-rajzait a Letöltés szakaszban.

ETA-11/0190

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális fém feszítőkonzolok rögzítéséhez az időjárás viszontagságainak kitett kültéri területeken ASSY 4 A2 CSMP vagy ASSY 3.0 nemesacél süllyesztett fejű csavarokkal.

Útmutató

Helyezze el a 45°-os ferde alátétet pontosan a kivágás elülső részéhez igazítva. Javasoljuk, hogy készítsen egy 4xd mélységű előfúrást, hogy megakadályozza a ferde alátét felemelkedését az ASSYplus 4 TM csavarokkal történő csavarozáskor.

Belső átmérő (d)

6,5 mm

Ékhorony hossz / ékhorony szélesség

23 x 7 mm

Hatásos hossz (n)

10,7 mm

Betolási hosszúság (l)

22,7 mm

Hosszúság (L)

29,5 mm

Magasság (h)

13,5 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (k)

14,5 mm

Betolási mélység (h1)

2,7 mm

Belső szélesség (b)

6,9 mm

Szélesség (a)

17 mm

Süllyesztési átmérő (D)

14,5 mm

Becsavarási szög

45 fok

Süllyesztési szög (α)

90 fok

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Terméktömeg (darabonként)

30,000 g

Min./max. anyagvastagság

3-10 mm

A következő csavarhoz:

ASSY 4 A2 süllyesztett fej, átmérő 6 mm, ASSY 3.0 A2 süllyesztett fej, átmérő 6 mm

Alkalmazási terület

Faépítmény, Faszerkezet építés, Fém-fa csatlakozás

Engedély

ETA-11/0190

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk