Ferde alátét, 30°, CLT Süllyesztett fejű ASSY® csavarokhoz
Ferde alátét, 30 fokos, kerek furat, acél, fához
DŐLTALÁTÉT-30FOK-ACÉL-(A3K)-8,5-16XD40
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A 30°-os CLT ferde alátét gyorsan és egyszerűen felszerelhető egy egyszerű 40 mm-es kerek furaton keresztül a keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (LVL) vagy tömörfa elemek összekötése során.
- Az előgyártási szint növelése gyári előszereléssel. A 30°-os CLT ferde alátét fúrt lyukba való enyhe préselése biztosítja a szoros illeszkedést szállítás közben
- Nagyobb tervezési és kivitelezési megbízhatóság, mivel a statikai előírások könnyen biztosíthatók az előre meghatározott gyári pozicionálási specifikáció és a 30°-os csavarvezetés révén
- Az elemek hézagmentes csatlakoztatása átm. 8 mm-es süllyesztett fejű ASSY részmenetes csavarok használatával
- Acél, kékre passzivált (A3K)
Adatlapok(X)
Keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (LVL) vagy tömörfa
alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
A furat elkészítéséhez és a 30°-os CLT ferde alátét felszereléséhez a 40 mm-es átmérőjű Fenékfúró plus (cikksz. 065000140) fúrószárat ajánljuk.
Az átm. 8 mm-es ASSY részmenetes süllyesztett fejű csavar hosszát a tervezendő támaszfa hosszától függően kell megválasztani úgy, hogy a teljes menethossz (lg) az aljzatban helyezkedjen el, amelyhez rögzül. Ennek eredményeként az elemek hézagmentesen illeszkednek és maximális lesz a kihúzóerő.
Az ETA 11/0190 specifikációkat figyelembe kell venni az ASSY csavarra vonatkozóan.
![]() | |
Belső átmérő (d) | 8,5 mm |
Betét átmérő (d1) | 40 mm |
Külső átmérő (d2) | 40 mm |
Furatátmérő | 40 mm |
Hatásos hossz (n) | 15 mm |
Magasság (h) | 16 mm |
Süllyesztési átmérő (D) | 15 mm |
Becsavarási szög | 30 fok |
Süllyesztési szög (α) | 90 fok |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 69,000 g |
A következő csavarhoz: | ASSY 4 süllyesztett fej, átmérő 8 mm, ASSYplus VG süllyesztett fejű, átmérő 8 mm, ASSY 3.0 süllyesztett fej, átmérő 8 mm |
Alkalmazási terület | Építkezés előregyártott elemekből, Fedél, Faépítmény, Faszerkezet építés |
RoHS megfelelőség | Igen |