Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fenyőfa kapocs, 5-ös típus Keskeny fenyőfa alak

Finoman bordázott fenyőfa kapocs
ALKTRSZ-RENAULT-CLIP-FEKETE

Cikksz. 0501167002
EAN 4047376901568

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components

Költség- és időmegtakarítás


Gyors és könnyű benyomható szerelés



Biztonságosan ül az alkatrészben

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémlemezek, kartonpapír, fémborítások és egyéb lapos alkatrészek összekötése

Min./max. furatátmérő

10,20-10,70 mm

Min./max. rögzítési vastagság

0,60-5,00 mm

Fejátmérő (A)

35.00 mm

Fejhossz (B)

4.00 mm

Hossz fej alatt (C)

21.30 mm

Szín

Fekete

Anyag

LDPE - Kis sűrűségű polietilén

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Opel, Renault

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

7703077435, 91169652

szerelési hely

Univerzális, Karosszéria

Járműtípus

Univerzális

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk