Fenstermontagewinkel
Fenstermontagewinkel Stahl verzinkt SG
FEMNTGWNKL-SG-100X150X106X2
Art.-Nr. 0479732115
EAN 4056807445427
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Biegesteife, tragfähige Ausführung durch durchgängige Profilierung
- Ausrichtbarkeit des Winkels dank Langlöchern
- Lochbild ermöglicht flexible Befestigung
Bei der Planung und Montage den RAL Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren (Art.-Nr. 5995 000 000) beachten.
Beachten Sie bei der Auswahl und Montage geeigneter Befestiger deren Eigenschaften.
Datenblätter(X)
Biegesteifer Montagewinkel zur Montage bodentiefer Fenster- und Türelemente mit Aufdopplungen auf der Beton-Bodenplatte
- Fensterelement einstellen, ausrichten und fixieren.
- Fenstermontagewinkel am Rahmenprofil mit geeignetem Befestiger (z.B. Abstandsmontageschraube AMO, pias-Bohrschrauben) befestigen. Langlöcher bieten die Möglichkeit der nachträglichen Justierung.
- Anschließend Montagewinkel mit geeignetem Dübel (z.B. W-FAZ M8) auf der Beton-Bodenplatte befestigen. Dabei sind die Montageeigentschafen des Dübels (z.B. Randabstand, Bohrlochdurchmesser, ...) zu beachten.
- Nach endgültiger Ausrichtung muss der Montagewinkel immer am Rahmenprofil und auf der Bodenplatte durch ein Festloch/Dübelloch befestigen werden.
![]() | |
Länge 2 (L2) | 150 mm |
Länge (L1) | 100 mm |
Breite (B) | 106 mm |
Materialstärke (t) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dübellochdurchmesser (d1) | 7,5 mm |
Dübellochdurchmesser 2 (d2) | 9 mm |
Dübellochdurchmesser 3 (d3) | 6,5 mm |
Langlochbreite | 7,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!