Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fensterheber

Fensterheber Gabelform
PLHBR-(LINK-LIFT)-(40-100MM)-2STK

Art.-Nr. 071567 46

EAN 4024835583084

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterheber

Art.-Nr. 071567 46

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Heber zum bequemen Transportieren und Anheben von Fenstern und Platten.

Enorm guter Halt und lange Lebensdauer


Dank Spannbacken aus hochwertigem Kunstoff mit vulkanisiertem Gummibelag.



Kein Abfärben


Transparenter Gummibelag verhindert das Abfärben der Backe auf das Werkstück.



Ermüdungsfreies Arbeiten


Ergonomisch geformter Handgriff



Flexibel


Durch die Gabelform können Spannbacken seitlich und stirnseitig in das zu tragende Teil eingeschoben werden.

Hinweis

Kein Hilfsgerät an Kränen, Lastenhebern und dergleichen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Transport schwer greifbarer Gegenstände wie z. B. Glastüren, Fenster

Spannweite min./max.

40-100 mm

Belastung Gewicht max.

120 kg

Länge

240 mm

Höhe

170 mm

Breite

235 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen