Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl Zink-Nickel schwarz (ZNBHL), PH-Antrieb

FBS Stahl Zink-Nickel schwarz Lisenkpf H rollens.
SHR-NDLSP-H2-ROSO-(ZNBHL)-4,1X38

Art.-Nr. 5071204138

EAN 4056807200774

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS Stahl Zink-Nickel schwarz (ZNBHL), PH-Antrieb

Art.-Nr. 5071204138

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Fensterbauschraube zur Befestigung von Beschlägen auf Kunststoffprofilen


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 360 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht



Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser


(Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel schwarz

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,1 mm

Länge (l)

38 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

2,2 mm

Innenantrieb

H2

Gewindelänge (lg)

35,8 mm

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Kerndurchmesser

2,5 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

2,059 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen