Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Fensterbankkleber, weiß

Fensterbankkleber
MNTGKLEBST-LMF-WEISS-5KG

Art.-Nr. 0892100077

EAN 4053479280103

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbankkleber, weiß

Art.-Nr. 0892100077
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
Bestandteile:


Eine Mischung aus wasserlöslichen Polymerdispersionen auf Basis von Polyacrylsäure mit Füllstoffen, Netzmittel und Konservierungsstoffen.

Hinweis

Vor Gebrauch einen Praxistest durchführen. Klebstoff nach dem Entfernen von Rückständen wie Lack, Farbe usw. auftragen. Die Temperatur der zu verklebenden Oberflächen und die Umgebungstemperatur sollten mind. +15°C betragen. Erforderliche Korrekturen müssen innerhalb von 45 Minuten vorgenommen werden. Nicht bei Regen verarbeiten. Oberflächen und Werkzeuge, die mit dem Klebstoff in Kontakt kommen, lassen sich mit Wasser reinigen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Klebstoff eignet sich zum Kleben von Fensterbänken auf Stein, Zinn, Kunststoff oder Kunststein, auf Holz oder auf Beton.

AnleitungAnwendung:
Vor Gebrauch den Klebstoff mischen. Klebstoff mit einem Zahnspachtel (Zahnungstiefe 1,5 mm, Zahnungsabstand 2 mm) auf eine trockene sowie staub-, öl- und rissfreie Oberfläche von entsprechender Festigkeit auftragen. Bei Teppichböden mit einer rauen, gewellten Rückseite oder Schaumunterlage einen Spachtel mit tieferer Verzahnung verwenden (2mm).

Inhalt

5380 ml

Chemische Basis

Polyacryldispersion

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

1,16 g/cm³ / bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Festkörperanteil min.

70 %

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2 mm/d / 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Je nach Raupenstärke.

Vollbelastbarkeit / Bedingung

24 h / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 60 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Inhaltsgewicht

7 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen