Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fenékfúró plus

Fenékfúró plus
FENÉKFÚRÓ-PLUS-D35MM

Cikksz. 065000135

EAN 4038898465157

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fenékfúró plus

Cikksz. 065000135
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
Kivételesen nagy sebességű fúró, központosító csúccsal és hullámos vágóéllel. Ideálisan használható kemény- és puhafához, valamint MDF panelekhez.

Tiszta, kiszakadás- és sorjamentes furat


Hullámos él



A hullámos vágóélen nem keletkezik bevonatréteg (nem lágyul meg)


Kiváló forgácselvezetés



Precíz furat pontos méretekkel


A központosító csúcsos fúrószár kitűnő vezetéssel rendelkezik, a fúró nem fut ki a középponttól



Csúszásmentes


A háromoldalú szárnak köszönhetően ideálisan alkalmazható 3 pofás befogótokmányú kézi fúrógépekben.

Megjegyzés

Nagyon kemény fa és csiszolóanyagok, pl. mahagóni, bevont lemezanyagok és forgácslapok használata esetén rövidebb élettartam várható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

35 mm

Hosszúság

90 mm

Szárátmérő

10 mm

Szárhosszúság

30 mm

Száralak

Háromlapú csap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk