Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémfűrészkeret

Fémfűrészkeret
FÉMFŰRÉSZ

Cikksz. 0695552892

EAN 4011231605656

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fémfűrészkeret

Cikksz. 0695552892
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
Nagy teherbírású, laposacél fűrészlaptartó 2K műanyag fogantyúval

Porfestett, laposacél keret, 18 x 8 mm



Automatikus fűrészlapfeszítés a fogantyú forgatásával


Optimális lapelőfeszítés integrált nyomatékszabályozással



Univerzálisan használható, egyszerű fűrészlapcsere


A fűrészlap négy fokozatban állítható a fogantyúval



Kétkomponensű nyél


Csúszásmentes fogantyú

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lap hossza

300 mm

Hosszúság (L)

530 mm

Magasság

140 mm

Tartalmaz: Fémfűrészkeret:
1 x
Bimetál fűrészlap, HSS

FŰRÉSZLAP-HSS-24FOGÚ-300X13X0,65

Leírás:
Hosszúság: 300 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 24 darab/hüvelyk
Semmilyen egyéb fűrészlap nem nyújt nagyobb vágási teljesítményt és rugalmasságot
Mennyiség: 1 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bimetál fűrészlap, HSS

FŰRÉSZLAP-HSS-32FOGÚ-300X13X0,65

Semmilyen egyéb fűrészlap nem nyújt nagyobb vágási teljesítményt és rugalmasságot
Bimetál fűrészlap, HSS

FŰRÉSZLAP-HSS-18/32FOGÚ-300X13X0,65

Semmilyen egyéb fűrészlap nem nyújt nagyobb vágási teljesítményt és rugalmasságot
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk