Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémforrasz, Nr. 4 Folyósítószer nélkül

Fémforrasz, Nr. 4
FORRASZTÓÓN 250G D3

Cikksz. 098714
EAN 4065746611572

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • S-Pb50Sn50 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint

  • Megmunkálási hőmérséklet: 280°C

  • Olvadási tartomány: 183-215°C
Megjegyzés

Ivóvízrendszerekhez nem használható

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fűtő-, hűtő- és légkondicionáló rendszerekhez

Huzalátmérő

3,0 mm

Tömeg

250 g

Min./max. olvadási hőmérséklet

183 eddig: 215 °C

Anyagmegnevezés

S-Pb50Sn50

Min. olvadási hőmérséklet

183 °C

Max. olvadási hőmérséklet

215 °C

ISO

9453

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk