Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémfoglalatú izzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

Fémfoglalatú izzó, CV, nagy teherb., Longlife
IZZÓ-(LONGLIFE-HD)-R5W-BA15S-24V-5W

Cikksz. 072014025
EAN 4050642705005

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fémfoglalatú izzó, HD Longlife Nagy igénybevételű haszongépjármű alkalmazásokhoz

Cikksz. 072014025

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A nagy teherbírású Longlife típus nagyobb ellenállással rendelkezik a rezgésekkel szemben és hosszabb élettartamú, mint a hagyományos 24 V-os izzók. Ezeket az izzókat úgy fejlesztették ki, hogy szélsőséges közúti körülményeket (rázkódásokat) is kiálljanak, valamint hosszabb élettartammal rendelkeznek.

  • Hosszabb élettartam, ezáltal ritkábban kell izzót cserélni

  • A strapabíró spirál technológia a szélsőséges közúti körülményeket is kibírja

  • A rendkívüli tartósság költségtakarékos és megakadályozza az üzemszüneteket

  • Minden világítási funkcióhoz felhasználható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Könnyű haszongépjárművek

Névleges feszültség

24 V/DC

Névleges teljesítmény

5 W

Aljzat kiosztás

BA15s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk