Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH készlet

Dübel üreges anyaghoz, W-MH 201 db, Sysko
ROPP.TIPLI-KÉSZLET-FOGÓVAL-(M4-M6)-200DB

Cikksz. 5964090300

EAN 4046777219890

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH készlet

Cikksz. 5964090300
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
201 darab 4.4.1 rendszerkofferben. Fémdübel üreges anyagokhoz, szerelőfogóval
  • Dübel gipszkartonba és táblákba, kemény forgácslemezekbe, üreges téglamennyezetekbe, üreges mennyezeti elemekbe
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Rendszer méretek

4.4.1

Tartalmaz: Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH készlet:
Cavity anchor W-MH 201 pieces SOKO
0 x
Cavity anchor W-MH 201 pieces SOKO

METCAVDWL-SOKO-(W-MH)-W.PLRS-201PCS

Leírás: Metal hollow wall anchor assortment including manual setting tool. Without case for insertion into existing cases, racks and vehicle equipment in ORSY system dimensions 4.4.1
Mennyiség: 0 x
1 x
Szerelőfogó

SZERELŐFOGÓ ROPPANTÓS TIPLIHEZ

Leírás: Az üreges anyagokhoz való W-MH fémdübelek optimális befeszítéséhez
Mennyiség: 1 x
100 x
Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH/L, D-fejű csavar

ROPP.TIPLI-(W-MH/L)-(8-15)-M4X47/40

Leírás:
M4
Bevizsgált megoldás mindenféle üreges falszerkezetbe való egyszerű és biztonságos rögzítéshez. Kézi szerelőfogóval történő beállításhoz
Mennyiség: 100 x
50 x
Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH/L, D-fejű csavar

ROPP.TIPLI-(W-MH/L)-(5-13)-M5X49/37

Leírás:
M5
Bevizsgált megoldás mindenféle üreges falszerkezetbe való egyszerű és biztonságos rögzítéshez. Kézi szerelőfogóval történő beállításhoz
Mennyiség: 50 x
50 x
Fémdübel üreges anyagokhoz W-MH/L, D-fejű csavar

ROPP.TIPLI-(W-MH/L)-(5-13)-M6X49/37

Leírás:
M6
Bevizsgált megoldás mindenféle üreges falszerkezetbe való egyszerű és biztonságos rögzítéshez. Kézi szerelőfogóval történő beállításhoz
Mennyiség: 50 x
1 x
Rendszerkoffer 4.4.1

SYSTEMKOFFER-4.4.1

Leírás:
370 x 278 x 85 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
2 x
Rendszerdoboz

SYSTEMDOBOZ-2.4.1.-PIROS

Leírás:
2.4.1
Variálható rekesz a különféle apró alkatrészek rendezett tárolásához és visszakereséséhez. A rendszerdobozok egyenként kombinálhatók az összes rendszer-elválasztóval.
Mennyiség: 2 x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához
3 x
Rendszerdoboz elválasztóelem A rendszerdobozok egyéni felosztásához

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Leírás: A rendszerdobozok felosztásának testreszabásához
Mennyiség: 3 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk