Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fém lombfűrész

Fém lombfűrész, könnyű és jól kezelhető
FŰRÉSZKERET

Cikksz. 071464 02
EAN 4011231720403

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fém lombfűrész

Cikksz. 071464 02
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
Könnyű és jól kezelhető fém lombfűrész alumínium fogantyúval

Nagyon könnyű, robusztus és rendkívül ellenálló a karcolásokkal szemben


A fémkeret porbevonatos fémcsőből készült



Jó lapvezetés


Porbevonatos alumíniumból készült pisztolymarkolat



Univerzális felhasználás


Hat különböző pozícióba állítható fűrészlap



Gyors lapfeszítés és -csere


A fűrészlap a fogantyúban található gyorsszorító segítségével rögzíthető

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Lap hossza

300 mm

Hosszúság (L)

400 mm

Magasság

140 mm

Tartalmaz: Fém lombfűrész:
1 x
Bimetál fűrészlap, HSS

FŰRÉSZLAP-HSS-24FOGÚ-300X13X0,65

Leírás:
Hosszúság: 300 mm; Hosszúsági egységre jutó fogak száma: 24 darab/hüvelyk
Semmilyen egyéb fűrészlap nem nyújt nagyobb vágási teljesítményt és rugalmasságot
Mennyiség: 1 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bimetál fűrészlap, HSS

FŰRÉSZLAP-HSS-32FOGÚ-300X13X0,65

Semmilyen egyéb fűrészlap nem nyújt nagyobb vágási teljesítményt és rugalmasságot