Fém lombfűrész
Ergonomikus fém lombfűrész
FÉMFŰRÉSZ-ERGONOMIKUS
Cikksz. 5760071001
EAN 4052712285455
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül robusztus és páratlanul ellenáll a karcolásoknak
A kiváló minőségű, nagynyomású öntéssel készült alumínium fűrészkeretnek köszönhetően
Megakadályozza a kéz lecsúszását a fűrészről
A pisztoly alakú nyélnek és a kétkomponensű műanyagból készült kézvezetőnek köszönhetően
Két pozícióba állítható fűrészlap (45° és 90°)
Gyors lapfeszítés és -csere
A fűrészlap fogantyúban található gyorsszorítóval történő befogásának köszönhetően
Adatlapok(X)
Lap hossza | 300 mm |
Hosszúság (L) | 400 mm |
Magasság | 135 mm |