Fém gérvágó fűrész MKS 2400
Fém gérvágó fűrész, MKS 2400
FÉMFŰRÉSZ-MKS2400
MKS2400
Cikksz. 07013300
EAN 4058794281057
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy vonóerő
2400 W motor teljesítmény
Könnyű munkavégzés
Továbbfejlesztett markolatkialakítás a vízszintes markolatpozíciónak köszönhetően
Mobil használatra alkalmas
A fűrész a középen levő fogantyúnak köszönhetően könnyen szállítható.
Rendkívül egyenletes működés, jobb minőségű vágás és nagyobb élettartam
Fűrészlapvezető rezgéscsillapítóval
Környezetbarát és felhasználóbarát
Hűtés nem szükséges, azaz nem kell kenőanyagot használni. Nincs szükség kézi sorjázásra.
Kényelmesen összegyűjti a forgácsokat (akár 80%-ig)
Fűrészporgyűjtő tartállyal
A gérvágás kényelmes és gyors beállítása (90-75-60-45°)
Gyorsbefogó rendszer
A hátat kímélő munkavégzés
Opcionális szerelőállvány skálázott hosszütközővel (cikksz. 0701330001), amely a kényelmes munkavégzést szolgálja.
- A fűrészlap nem tartozik a szállítás terjedelmébe
- A fűrészlap élettartama a vágási felület keresztmetszetétől függ.
| Munkadarabok maximális méretei | ||
| 90° | 45° | |
| Kör alakú | 140 mm/125 mm (nemesacél) | 102 mm |
| négyszögletes | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| négyszögletes | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Adatlapok(X)
Öntött fémhez, acélhoz, alumíniumhoz, SML-hez, víz- és gázcsövekhez, műanyag bevonatú csövekhez, valamint rozsdamentes acélokhoz is
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Max. kerületi sebesség | 1450 m/perc |
Max. fűrészlap átmérő | 355 mm |
A következő furatátmérőhöz | 25,4 mm |
Teljesítményfelvétel | 2400 W |
Max. gérszög | 45 fok |
Dőlésszög max. | 45 fok |
Gép tömege | 23,5 kg |
Kábelhossz | 2,5 m |
Max. üresjárati fordulatszám | 1450 Ford/perc |
Rezgés | 1,19 m/s² |
Hangnyomásszint | 100 dB |
Hosszúság | 510 mm |
Szélesség | 320 mm |
Magasság | 450 mm |