Feltöltött, nagy kapacitású NiMH akkumulátor Előre feltöltött
Feltöltött nagy kapacitású NiMH akkumulátor
AKKU-NIMH-MIGNON-AA-ELŐTÖLT-1,2V-2850MAH
Cikksz. 0827360
EAN 4065746488587
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiválóan alkalmas nagy energiaigényű alkalmazásokhoz
Azonnal használható, mivel az akkumulátor már fel van töltve
Tartós
- Az akkumulátorokat ritkábban kell cserélni, mivel alacsonyabb az önkisülésük és nagyobb a kapacitásuk a hagyományos akkumulátorokhoz képest
- Az akkumulátorok minimális töltést veszítenek, még akkor is, ha már régóta nem töltötték őket
Környezetbarát
- Az ilyen típusú akkumulátorok összetétele kevésbé károsítja a környezetet
Nincs memóriaeffektus és gyorsan feltölthető
- Ezenkívül az akkumulátorok gyorsan tölthetők anélkül, hogy csökkenne az élettartamuk
Adatlapok(X)
Használható digitális kamerákhoz, faliórákhoz, mérőműszerekhez, orvosi eszközökhöz, háztartási gépekhez stb.
Akkumulátor megnevezése | Mignon AA |
Névleges feszültség | 1,2 V |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 2850 mAh |
Tölthető akku/akku típusa | NiMH |
Megfelelő töltőkészülékek | Pro 5, Pro 6 |
Terméktömeg (darabonként) | 32,500 g |