Felsőmaró, OF 1250-E
Felsőmaró, OF 1250-E
FELSŐMARÓ-ELEKTROMOS-OF 1250-E
Cikksz. 57062100
EAN 4065746472432
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különböző fogási pozíciók a pontos kezelhetőség érdekében
- Kiváló vágásimélység-szabályozás a gyors makró mélységállításnak, az egyszerű finombeállításnak és a beállított vágási mélység rögzítésének köszönhetően
- Orsóreteszelés a gyors és egyszerű szerszámcseréhez
- Az ergonomikus forma biztosítja, hogy a szerszám kényelmesen használható legyen
- Alacsony tömeg a könnyebb kezelhetőségért
- A túlterhelés elleni védelem védi a motort a túlterhelés okozta károsodástól
- Ideális a rendkívül pontos és gyors felsőmaráshoz
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Teljesítményfelvétel | 1250 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 10,000-24,000 Ford/perc |
Marókosár lökete | 60 mm |
Gép tömege | 3,6 kg |
Kábelhossz | 4 m |
Adapter átmérő | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!