Felsőmaró OF 1100-E
Felsőmaró, OF 1100-E, műanyag kofferben
FELSŐMARÓ OF 1100-E
OF1100-E
Cikksz. 07027551
EAN 4024835489744
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Elektronikus recés kerék különböző anyagokhoz és marószerszámokhoz történő fordulatszám előválasztáshoz
Konstans elektronika az egyenletes fordulatszámhoz
A következetesen jó marási mintához fa, műanyag és alumínium munkadaraboknál
Finomindítás
Csökkenti a rezgéseket és védi a motort, a hajtóművet és a felhasználót
Tartósan megbízható géptartás
- Marásmélység retesz a bal markolaton
- Ki-/bekapcsoló nem kívánt újraindulás elleni védelemmel és reteszeléssel a jobb markolaton
Gumírozott markolatok és alacsony súlypont
2 marókosár oszlop kiváló minőségű alumínium présöntvény házban
Pontos és gondos fogásvétel
Párhuzamos ütköző finom beállítási lehetőséggel 0,1 mm-es tartományban, és vákuum adapter
Gyárilag beállított vezetőhüvely rendszer
A pontos sablon maráshoz
Marási mélységállítás
Durva beállítás használata, majd finom beállítás 0,1 mm-es lépésekben
A cserélhető műanyag csúszófelület a marókosáron védi a munkadarabokat
Precíziós befogópatron és orsóreteszelés
Precíz munkavégzés és gyors vágószerszám csere
Szabadalmaztatott porelszívó rendszer
A bal oldali marókosár oszlop 360°-ban elforgatható
Műanyag dobozban kapható
Az elektromos szerszámokhoz a hatékony szíváshoz az ISS 45-M automata ipari nedves és száraz porszívót javasoljuk, és az univerzális csatlakozócsonkot.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 1100 W |
Teljesítményleadás | 600 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 8000-24000 Ford/perc |
Marókosár lökete | 55 mm |
Marószerszám átmérője | 30 mm |
Horonymaró átmérője | 36 mm |
Gép tömege | 3,1 kg |
Kábelhossz | 4 m |
SZORÍTÓFOGÓ
RIPFENCE-RM-BAR-(OF1100-E)
GUIDSLEV-RM-(OF1100-E)-24MM
CASE-EMPTY-(OF1100-E)