Felrakó elektróda
Elektróda felrakó
ELEKTRÓDA-FELRAKÓ-64HRC-3,25X350MM-4,5KG
Cikksz. 5940000007
EAN 4058794665512
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
•A fém betét rendkívül ellenálló az ásványok okozta kopásoknak és ütéseknek
Adatlapok(X)
Huzalátmérő (Ø) | 3,25 mm |
Hosszúság | 350 mm |
Anyag | Acél |
Hegesztő elektróda bevonata | Rutil |
Min. húzószilárdság | 1 N/mm² |
Min. hosszirányú nyúlás | 1 % |