Felragasztható takarókupak
Takarókupak, felragasztható
TAKARÓSAPKA-RAGASZTHATÓ-ABS-FEKETE-D20MM
Cikksz. 0683277221
EAN 4052712617485
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyagvastagság: 0,45 mm
- Minimális átfedés, elegáns megjelenés
Csak zsírmentes, tiszta felületeken használható.
Adatlapok(X)
Beltéri használatra, pl. furatok és csavarfejek takarására.
Anyag | ABS |
Szín | Fekete, RAL 9004-hez hasonló |
Átmérő | 20 mm |