Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Felmosókocsi, kétvödrös

Felmosókocsi, kétvödrös
KÉTVÖDRÖS-TAKARÍTÓKOCSI-2X18L

Cikksz. 0891900010

EAN 4065746083072

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Felmosókocsi, kétvödrös

Cikksz. 0891900010
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
Tisztítókocsi 2 db 18 literes vödörrel, préssel és összecsukható vonórúddal
  • A tisztítókocsi alapanyaga 50%-ban az élelmiszeriparból származó újrahasznosított műanyag

  • A vödrök különböző színei lehetővé teszik a tiszta és a szennyezett víz elkülönítését

  • Mindkét vödör elegendő kapacitással rendelkezik bármilyen tisztítási munka problémamentes elvégzéséhez

  • Az összecsukható vonórúd lehetővé teszi a kocsi könnyű és rugalmas elfordítását, mivel az ellenkező irányba való elmozduláshoz nem kell külön elforgatni

  • A kocsi közepén lévő prés lehetővé teszi, hogy a felmosóhuzat kis erőfeszítéssel kinyomható legyen

  • A prés sima és kényelmes fogantyúja segíti a munkafolyamatot

  • A présen található fogantyú a teleszkópos fogantyú tartására szolgál

  • A kocsi fogantyúján lévő tárolórekesz elegendő tárolóhelyet biztosít a tisztítószerek számára

  • A 80 mm-es bolygókerekek ütésvédelemmel vannak ellátva
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A két tárhelyes tisztítókocsi alkalmas minden helyiség kényelmes takarítására, például kereskedelmi helyiségek, műhelyek, irodák, iskolák, adminisztrációs osztályok, bevásárlóközpontok, egészségügyi létesítmények stb. takarítására.



A törléshez először nedvesítse meg a felmosórongyot a kék fogantyús vödörben, majd nyomja ki a présben. A törlés után mossa ki felmosórongyot a piros fogantyús vödörben, majd nyomja rá a présre.

Útmutató

Lásd a szerelési utasításokat

Anyag

Újrahasznosított anyag

Hosszúság x Szélesség x Magasság

770 x 400 x 850 mm

Terméktömeg (darabonként)

8290,000 g

Szín

Szürke (hordozóanyag)

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Vödör kétvödrös takarítókocsihoz

VÖDÖR-KÉTVÖDRÖS-TAKARÍTÓKOCSIHOZ-18L-KÉK

Kapacitás: 18 liter
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
ECOLINE felület- és padlótisztító

PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ ECOLINE 1 L

Természetes tisztaság minden felületen és padlóburkolaton