Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Félmaszk, HM 175

Szűrőmaszk, Félmaszk, HM 175
FÉLMASZK HM175 EN141

Cikksz. 0899175000

EAN 4056807772912

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Félmaszk, HM 175

Cikksz. 0899175000
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
Szorosan illeszkedő légzésvédelmi rendszer a maximális kényelemért

Könnyen használható szűrők


Dupla bajonettzáras rögzítés



Egyszerű felszerelés és leszerelés


Praktikus gyorszár, amely kiegészítő védelmet nyújt maszk belső részén a szennyeződések ellen, amelyek akkor kerülhetnek be a maszkba, ha nem viselik azt



Alacsony légzési ellenállás


Nagy kilégzőszeleppel



Rendkívül szoros illeszkedés


Rugalmas orrész



Kiváló látómező


Lapos kivitel



Sisakkal együtt viselve is alig észrevehető


A rugalmas anyagnak köszönhetően nagyon kényelmesen viselhető fejpánt

Megjegyzés

A szűrők nem képezik a szállítási terjedelem részét

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Vegyi- és festőüzemek, újrafeldolgozó- és felújító üzemegységek, fafeldolgozó- és megmunkáló gyárak, padlókészítők, műanyag-feldolgozók, gépjárműjavító és más műhelyek (mindig a megfelelő szűrővel kombinálva)

EN szabvány

140

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Gázszűrő, A2 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) A2

Kombinált szűrő, A2P3 RD 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) A2P3RD

Gázszűrő, ABEK1 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) ABEK1

Kombinált szűrő, ABEK1HgP3 RD 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ-ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) ABEK1HGP3RD

Részecske-előszűrő betét, P2 R 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) P2R

A2 és ABEK1 típusú szűrők kiterjesztéséhez
x 20 db
Előszűrőtartó 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) SZŰRŐTARTÓ

A2 és ABEK1 típusú szűrők kiterjesztéséhez
Részecskeszűrő, P3 R 175-ös sorozatú légzésvédőhöz

GÁZ- ÉS KOMBISZŰRŐ (M175) P3R

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Festőkészlet 3 részes

FÉNYEZŐ KLT (3DB-OS) HM175 EN141

Azonnal használható légzésvédő készlet festéshez
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk